항목 | 필터 볼 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
드레인 포트 크기 | 3 / 8 " |
손잡이 재질 | ABS |
핸들 타입 | 지레 |
입구 포트 크기 | 1/4 "및 1/2"플레어 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 3.25 " |
전체 폭 | 1" |
압력 등급 | 725 |
씰 재질 | NBR |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | IE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.