항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 로타리 레버 / 수동 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
본체 재질 | 알루미늄, 주철 |
중심 위치 | 휴무 |
부피 계수 | 3.0 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 3 13 / 16 " |
전체 길이 | 6 13 / 16 " |
전체 폭 | 4.75 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 18도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 9.5 |
선박 길이 (cm) | 13 |
선박 폭 (cm) | 10.52 |
HS 코드 | 8481801095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.