AMADA MARVEL 띠톱
필터
HP : 5 ,Hz: 60 Hz에서 , 작업: Automatic , 단계: 3 , 전원: 유선 , 전압: 230V 교류
스타일 | 모델 | SFPM 범위 | A | 암페어 AC | 블레이드 길이 | 절단 능력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13/3MPC/230 | 60 ~ 330 | 19.6 | 19.6 | 13 피트 6 인치 | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ₩ 96,580,977 | |
B | PA260/MPC/230 | 65 ~ 330 | 19.5 | 19.5 | 12 피트 11 인치 | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | ₩ 88,011,682 | |
C | PA360/MPC/230 | 70 ~ 330 | 21.5 | 21.5 | 14 피트 6 인치 | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | ₩ 109,242,000 | |
D | PA10/3MPC/230 | 70 ~ 330 | 19.6 | 19.6 | 11 피트 6 인치 | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | ₩ 89,111,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 회수 시스템
- 여과지 및 추출 골무
- 5 X 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈
- 편광 안전 안경
- 클린 룸 제품
- 자동차 전기
- 파워 드릴
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 건벽/석고용 장비
- 네일
- GREENLEE 와이어 스풀 카트
- BRADY 파이프 마커, 중압 공기
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 및 HSS, 6 날 일반 길이
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 커넥터, 새들 유형
- COXREELS S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- SUPER-STRUT U502 시리즈 빔 클램프
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- KERN AND SOHN 362 시리즈 목재 보호 케이스
- KERN AND SOHN OIV-2 시리즈 비디오 현미경
- MORSE DRUM 종점