항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 산업(공업) |
마감재 | 코팅 |
호스 끝 | 3/8 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | PVC |
호스 배출구 (In.) | 3/8 "(M) NPT |
주택 자재 | 황동 |
걸쇠 | 다중 위치, 내 진동, 자동 잠금, 스프링 장착 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 15.375 " |
전체 길이 | 14 " |
전체 폭 | 11.25 " |
릴 입구 | 3/8 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 44.96 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8479899899 |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31XG62 | 100ft. | 16.88 " | 20.875 " | 12.5 " | ₩ 1,025,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.