그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 크롬 도금 |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | 산업(공업) |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
UPC | 190735612378 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 씰 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E525 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 42 | ₩ 51,100 | ||
30E526 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 13,335 | ||
30E527 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 13,335 | ||
30E528 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 65 | ₩ 42,122 | ||
30E529 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 42 | ₩ 43,312 | ||
30E530 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 54,022 | ||
30E531 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 강철 | CFM 70 | ₩ 57,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.