SPEEDAIRE 빠른 연결 커플링 소켓
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 씰 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브에 밀어 | 강철 | CFM 35 | ₩ 14,122 | |
B | 30E695 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 65 | ₩ 25,690 | |
C | 30E679 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 35 | ₩ 11,900 | |
D | 30E698 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 35 | ₩ 13,300 | |
B | 30E694 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 45 | ₩ 30,152 | |
B | 30E697 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 35 | ₩ 11,847 | |
C | 30E680 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | 호스 바브 | 강철 | CFM 35 | ₩ 11,760 | |
E | 30E534 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 부나 엔 | 아연 | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 65 | ₩ 30,537 | |
F | 30E714 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 24,884 | |
G | 30E690 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 65 | ₩ 45,727 | |
H | 30E531 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 강철 | CFM 70 | ₩ 57,225 | |
I | 30E683 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 65 | ₩ 34,580 | |
J | 30E715 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 23,432 | |
K | 30E528 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 65 | ₩ 42,122 | |
L | 30E608 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 양극 | (M) NPT | 알류미늄 | CFM 35 | ₩ 21,875 | |
M | 30E525 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 42 | ₩ 51,100 | |
F | 30E687 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 11,550 | |
I | 30E685 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 24,675 | |
I | 30E681 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 23,730 | |
N | 30E595 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 크롬 도금 | (M) NPT | 강철 | - | ₩ 9,345 | |
O | 30E677 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 황동 및 아연 도금 | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | ₩ 23,415 | |
L | 30E610 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 양극 | (M) NPT | 알류미늄 | CFM 42 | ₩ 50,925 | |
P | 30E606 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 양극 | (F) NPT | 알류미늄 | CFM 42 | ₩ 51,310 | |
P | 30E604 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 양극 | (F) NPT | 알류미늄 | CFM 35 | ₩ 25,305 | |
Q | 30E710 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (M) NPT | 황동 | CFM 35 | ₩ 20,597 | |
R | 30E678 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 황동 및 아연 도금 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | ₩ 23,572 | |
S | 30E529 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 42 | ₩ 43,312 | |
T | 30E692 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 24,675 | |
U | 30E709 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (F) NPT | 황동 | CFM 35 | ₩ 19,600 | |
T | 30E688 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 24,184 | |
J | 30E711 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 12,145 | |
V | 30E526 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 13,335 | |
W | 30E596 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 크롬 도금 | (F) NPT | 강철 | - | ₩ 9,450 | |
I | 30E684 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 65 | ₩ 53,760 | |
T | 30E691 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 65 | ₩ 39,007 | |
T | 30E693 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 25,130 | |
F | 30E713 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 13,440 | |
T | 30E689 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 24,202 | |
V | 30E527 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 13,335 | |
X | 30E530 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 강철 | CFM 50 | ₩ 54,022 | |
J | 30E712 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 24,255 | |
E | 30E535 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 46 | ₩ 23,765 | |
I | 30E682 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 22,102 | |
P | 30E605 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 양극 | (F) NPT | 알류미늄 | CFM 35 | ₩ 23,327 | |
P | 30E607 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 양극 | (F) NPT | 알류미늄 | CFM 42 | ₩ 48,142 | |
L | 30E609 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 양극 | (M) NPT | 알류미늄 | CFM 35 | ₩ 40,250 | |
K | 30E532 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 아연 | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 46 | ₩ 24,202 | |
L | 30E611 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 양극 | (M) NPT | 알류미늄 | CFM 42 | ₩ 50,417 | |
I | 30E686 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 35 | ₩ 25,130 |
빠른 연결 커플링 소켓
SPEEDAIRE 산업용 퀵 커넥트 커플러 본체는 암단 커플링으로, 커플링 플러그(수단)를 공기, 물 및 유체 라인에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있도록 강철로 만들어졌습니다. 이 소켓에는 누수 방지 성능을 보장하는 니트릴 씰과 압력을 해제하는 포펫 밸브가 있습니다. 알루미늄 및 황동 구조로도 제공되는 다양한 호스 커플링 소켓 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 플렉스 커플 링 허브
- 샌딩 핸드 패드 및 스폰지 세트
- 확성기
- 초음파 유량계 감지기
- 에어호스
- 지붕 통풍기
- 배송 라벨 및 액세서리
- 호이스트 및 트롤리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 3M 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- ER TAPE 자기 융합 테이프
- SPEAKMAN 카스피 컬렉션 시리즈
- ALEMITE 오일 미스트 발생기, 115V
- HOFFMAN Type 4X 프리 스탠드 이중 액세스 XNUMX/XNUMX 회전 래치 인클로저
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 라이저 익스텐션 커플링
- KERN AND SOHN AE 시리즈 나사 인장 클램프
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 힌지 타입 렌치 칼라
- WHEATON 스토퍼 플러그
- REMCO 6 밀 다이 컷 앞치마 50 인치 길이