항목 | 휴대용 가스 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
평균 펌프 수명 | 2000 시간. |
엔진 브랜드 | 혼다 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 18.3 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 17.5 |
HP | 8.0 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
단계 수 | 2 |
전체 높이 | 31 " |
전체 길이 | 26 " |
전체 폭 | 26 " |
펌프 오일 용량 | 31.1 온스 |
펌프 RPM | 864 |
스타일 | 일륜차 |
탱크 크기 | 8 갤런 |
탱크 타입 | 트윈 |
선박 중량 (kg) | 149.85 |
선박 높이 (cm) | 92.71 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
A. 일반적으로 배기가스 배출로 인해 실내에서 가스 공기 압축기를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 환기가 잘 되는 곳이나 실외 공간에서만 작동해야 합니다.
A.
A. 가스 공기 압축기는 외부에 보관할 수 있지만 비, 눈, 극한의 온도로부터 보호하는 것이 중요합니다. 비바람에 견디는 덮개를 사용하거나 창고나 차고에 보관하면 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A.
A. 무엇보다도 공기 흐름 요구 사항을 결정하십시오. 필요한 공기량(CFM)을 파악하려면 자동차 정비소에서는 4인당 대략 5~12CFM, 차체 정비소에서는 15인당 1.25~XNUMXCFM을 계산하면 됩니다. 필요한 CFM을 결정한 후에는 해당 수치에 XNUMX를 곱하고 총 CFM을 사용하여 다양한 중에서 선택하십시오. Speedaire 가스 압축기.
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 엔진 브랜드 | HP | 탱크 크기 | 최대. 압력 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | 일륜차 | 혼다 | 6.5 | 8 갤런 | 125의 PSI | 1 | 26 " | 18.5 " | ₩ 2,634,362 | ||
4B220 | 통 | 브릭스 | 5.5 | 20 갤런 | 110의 PSI | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ₩ 2,328,847 | ||
4B241 | 통 | 혼다 | 5.5 | 20 갤런 | 110의 PSI | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ₩ 2,631,037 | ||
4GB42 | 나르다 | 낮은 오일 차단 기능이있는 Honda OHV GX 가스 | 4.0 | 5 갤런 | 125의 PSI | 1 | 21.75 " | 17.5 " | ₩ 1,911,297 | ||
4GB45 | 통 | 혼다 | 9.0 | 20 갤런 | 175의 PSI | 2 | 39.5 " | 26 " | ₩ 4,281,480 | ||
4NB84 | 통 | 혼다 | 6.5 | 30 갤런 | 125의 PSI | 1 | 40 " | 27.5 " | ₩ 3,242,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.