항목 | 휴대용 가스 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 5000 시간. |
dBA @ 3 피트 | 90 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 9.0 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 8.5 |
HP | 5.5 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 110의 PSI |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 31.25 " |
전체 길이 | 19.75 " |
전체 폭 | 19.75 " |
펌프 오일 용량 | 12.0 온스 |
펌프 RPM | 1020 |
스타일 | 통 |
탱크 크기 | 20 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 엔진 브랜드 | HP | 탱크 크기 | 최대. 압력 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | 일륜차 | 혼다 | 6.5 | 8 갤런 | 125의 PSI | 1 | 26 " | 18.5 " | ₩ 2,634,362 | ||
2YJ61 | 일륜차 | 혼다 | 8.0 | 8 갤런 | 175의 PSI | 2 | 31 " | 26 " | ₩ 3,942,225 | ||
4B220 | 통 | 브릭스 | 5.5 | 20 갤런 | 110의 PSI | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ₩ 2,328,847 | ||
4GB42 | 나르다 | 낮은 오일 차단 기능이있는 Honda OHV GX 가스 | 4.0 | 5 갤런 | 125의 PSI | 1 | 21.75 " | 17.5 " | ₩ 1,911,297 | ||
4GB45 | 통 | 혼다 | 9.0 | 20 갤런 | 175의 PSI | 2 | 39.5 " | 26 " | ₩ 4,281,480 | ||
4NB84 | 통 | 혼다 | 6.5 | 30 갤런 | 125의 PSI | 1 | 40 " | 27.5 " | ₩ 3,242,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.