항목 | 에어 앵글 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6 |
CFM @ 완전 부하 | 25.0 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 11,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 0.7 |
로크 | 가능 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 9" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 3 / 8 "-24 |
조절판 | 지레 |
UPC | 190735605424 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
21AA90 | 4.5 " | ₩ 499,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.