VESTIL UNI 시리즈 단일 가위형 리프트 및 틸트 테이블
Vestil UNI 시리즈 단일 가위형 리프트 및 틸트 테이블은 인체공학적 자재 취급을 용이하게 하고 효율성을 향상시키며 부담을 줄이는 데 사용됩니다. 적재, 배치 및 유지 관리를 위해 정확한 리프팅 및 틸팅이 필수적인 조립 라인, 창고 및 작업장에 이상적입니다.....더 읽기
스타일 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 색상 | 길이 | 상 | 플랫폼 폭 | 전원 장치 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UNI-9648-4-BLU-115-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 96 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 14,699,745 | RFQ
|
B | UNI-4848-2-BLU-115-1 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 48 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 8,212,883 | RFQ
|
C | UNI-2448-4-BLU-208-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 208V | ₩ 8,552,472 | RFQ
|
D | UNI-2448-2-YEL-460-3 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 460V 교류 | ₩ 7,630,534 | RFQ
|
E | UNI-2448-2-BLU-460-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 460V 교류 | ₩ 7,630,534 | RFQ
|
F | UNI-2448-2-BLU-115-1 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 24 " | 외부 | 115V 교류 | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
G | UNI-5448-6-BLU-230-3 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 230V | ₩ 13,695,792 | RFQ
|
H | UNI-5448-2-BLU-460-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,695,680 | RFQ
|
I | UNI-5448-2-BLU-230-1 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,932,407 | RFQ
|
J | UNI-4848-6-BLU-460-3 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 12,548,327 | RFQ
|
K | UNI-4848-6-BLU-230-1 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 48 " | 내부의 | 230V | ₩ 12,785,054 | RFQ
|
L | UNI-4848-6-BLU-115-1 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 48 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 12,785,054 | RFQ
|
M | UNI-4848-4-BLU-208-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,886,640 | RFQ
|
N | UNI-4048-4-YEL-230-3 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,640,265 | RFQ
|
O | UNI-2448-4-YEL-230-1 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 24 " | 외부 | 230V | ₩ 8,552,472 | RFQ
|
P | UNI-4048-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,409,265 | RFQ
|
Q | UNI-4048-2-YEL-230-1 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 40 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,134,534 | RFQ
|
R | UNI-9648-4-BLU-208-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 96 " | 내부의 | 208V | ₩ 14,699,745 | RFQ
|
S | UNI-3648-4-BLU-230-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 36 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,726,200 | RFQ
|
T | UNI-3648-4-BLU-115-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 36 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 8,726,200 | RFQ
|
U | UNI-3648-2-BLU-230-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 36 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,048,676 | RFQ
|
V | UNI-3648-2-BLU-208-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 36 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,048,676 | RFQ
|
W | UNI-2448-4-BLU-115-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | - | 24 " | - | - | ₩ 8,552,472 | RFQ
|
X | UNI-2448-2-YEL-230-3 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 230V | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
Y | UNI-2448-2-YEL-208-3 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 208V | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
Z | UNI-9648-4-YEL-208-3 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 96 " | 내부의 | 208V | ₩ 14,699,745 | RFQ
|
A1 | UNI-9648-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | - | - | 3 | 96 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 14,461,109 | RFQ
|
B1 | UNI-2448-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 460V 교류 | ₩ 8,313,836 | RFQ
|
C1 | UNI-2448-4-YEL-230-3 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 230V | ₩ 8,552,472 | RFQ
|
D1 | UNI-5448-6-BLU-230-1 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 230V | ₩ 13,695,792 | RFQ
|
E1 | UNI-2448-2-YEL-115-1 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 24 " | 외부 | 115V 교류 | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
F1 | UNI-5448-2-BLU-115-1 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 8,932,407 | RFQ
|
G1 | UNI-4848-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,648,003 | RFQ
|
H1 | UNI-4848-4-BLU-230-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,886,640 | RFQ
|
I1 | UNI-4848-4-BLU-230-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 48 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,886,640 | RFQ
|
J1 | UNI-4848-2-BLU-460-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 7,976,156 | RFQ
|
K1 | UNI-4848-2-BLU-208-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 48 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,212,883 | RFQ
|
L1 | UNI-4048-4-BLU-230-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,640,265 | RFQ
|
M1 | UNI-4048-4-BLU-115-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 40 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 8,640,265 | RFQ
|
N1 | UNI-4048-2-YEL-115-1 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 40 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 8,134,534 | RFQ
|
O1 | UNI-4048-2-BLU-230-1 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 40 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,134,534 | RFQ
|
P1 | UNI-3648-4-BLU-230-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 36 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,726,200 | RFQ
|
Q1 | UNI-2448-2-YEL-230-1 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 24 " | 외부 | 230V | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
R1 | UNI-2448-2-BLU-208-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 24 " | 외부 | 208V | ₩ 7,867,261 | RFQ
|
S1 | UNI-3648-4-BLU-208-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 36 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,726,200 | RFQ
|
T1 | UNI-9648-4-YEL-230-3 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 96 " | 내부의 | 230V | ₩ 14,699,745 | RFQ
|
U1 | UNI-5448-6-BLU-460-3 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 13,459,065 | RFQ
|
V1 | UNI-5448-6-BLU-208-3 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 208V | ₩ 13,695,792 | RFQ
|
W1 | UNI-5448-6-BLU-115-1 | - | 6000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 13,695,792 | RFQ
|
X1 | UNI-5448-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 9,375,443 | RFQ
|
Y1 | UNI-5448-4-BLU-230-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 230V | ₩ 9,615,989 | RFQ
|
Z1 | UNI-5448-4-BLU-230-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 230V | ₩ 9,615,989 | RFQ
|
A2 | UNI-5448-4-BLU-115-1 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 1 | 54 " | 내부의 | 115V 교류 | ₩ 9,615,989 | RFQ
|
B2 | UNI-5448-2-BLU-208-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,932,407 | RFQ
|
C2 | UNI-4048-4-YEL-230-1 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 1 | 40 " | 내부의 | 230V | ₩ 8,640,265 | RFQ
|
D2 | UNI-4048-4-YEL-208-3 | - | 4000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,640,265 | RFQ
|
E2 | UNI-4048-2-BLU-460-3 | - | 2000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 7,895,898 | RFQ
|
F2 | UNI-9648-4-BLU-230-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 96 " | 내부의 | 230V | ₩ 14,699,745 | RFQ
|
G2 | UNI-3648-4-BLU-460-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 36 " | 내부의 | 460V 교류 | ₩ 8,485,654 | RFQ
|
H2 | UNI-5448-4-BLU-208-3 | - | 4000의 파운드. | 파란색 | - | 3 | 54 " | 내부의 | 208V | ₩ 9,615,989 | RFQ
|
I2 | UNI-4048-2-YEL-208-3 | - | 2000의 파운드. | 노란색 | - | 3 | 40 " | 내부의 | 208V | ₩ 8,134,534 | RFQ
|
특징
- 이 가위 리프트 및 틸트 테이블은 배터리 없이 작동할 수 있습니다.
- 강철 프레임으로 제작되었으며 높이는 20인치입니다.
- 이 테이블은 강철로 만들어졌으며 최대 40도까지 기울일 수 있습니다.
- 60Hz에서 작동할 수 있으며 립 높이는 12인치입니다.
- 이 가위 리프트 및 틸트 테이블은 푸시 버튼 컨트롤을 통해 작동할 수 있으며 2피트 전원 코드로 전기적으로 전원이 공급됩니다.
- 2HP 모터로 구동되며 휴대용이 아니며 제자리에 고정되어 있습니다.
자주 묻는 질문
UNI 시리즈 리프트 및 틸트 테이블을 어떻게 설치합니까?
- 설치 장소를 정리하십시오.
- 제조업체의 설치 지침을 검토하십시오.
- 조립은 설명서를 따르세요.
- 안전 기능이 작동하는지 확인하십시오.
- 적합한 전원에 연결하십시오.
- 리프트 및 틸트 기능을 확인합니다.
- 사용법에 대해 직원을 교육합니다.
- 유지 관리 일정을 수립합니다.
- 참조용으로 설명서를 보관하십시오.
리프트 및 틸트 테이블을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 무게 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
- 필요한 기울기 정도를 선택하십시오.
- 작업 공간에 맞춰보세요.
- 전기 또는 수동.
- 안전 메커니즘을 확인하세요.
- 고정식 또는 이동식 옵션을 결정하세요.
- 예산에 맞춰 기능을 선택하세요.
- 운전자의 편안함과 효율성.
Vestil UNI 시리즈 단일 시저 리프트 및 틸트 테이블을 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 무게 용량
- 표 크기
- 경사각
- 리프팅 높이
- 전원 소스
- 제어 메커니즘
- 안전 설비
- 유동성
- 소음 수준
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대각선 커터
- 가청 신호 장치
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 수은 유출 제어
- 공기압 도구
- 펀치/끌/핸드드릴
- 지게차 및 지게차 부착물
- 경보기
- 코르크
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 자물쇠가있는 레버 Escutcheon
- TOUGH GUY Flyswatter 크기
- KILLARK 도관 배출구 본체, 위험한 위치
- VELVAC 트럭 미러
- NORTON ABRASIVES 7인치 플랩 디스크, 유형 29, 세라믹
- JAMCO 모델 KC 3 선반 스톡 카트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 1인치 직경, 일반 끝
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 82 체인 번호
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 편심 잠금 칼라
- BALDOR / DODGE XT80 광산 의무 추가 드럼 풀리