그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코일 에어 호스 |
색상 | 투명 블루 |
표지 재질 | 폴리 우레탄 |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 15ft. |
길이 | 15ft. |
최대. 압력 | 125의 PSI |
NPT 크기 | 1/4 인치 |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
안전 요소 | 3:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
튜브 재질 | 폴리 우레탄 |
UPC | 190735604113 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | TW |
모델 | 외부 Dia. | 색상 | 표지 재질 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 피팅 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEH7 | 5 / 16 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 12ft. | ₩ 34,650 | |
1VEH8 | 5 / 16 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25ft. | ₩ 42,665 | |
1VEH9 | 5 / 8 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 50ft. | ₩ 52,290 | |
1VEJ1 | 5 / 16 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12ft. | ₩ 59,447 | |
1VEJ2 | 1 / 2 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25ft. | ₩ 89,687 | |
1VEJ3 | 1 / 2 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 50ft. | ₩ 123,112 | |
1VEJ4 | 1 / 2 " | 안전 노란색 | 나일론 12 | 화씨 -40 ~ 176도 | 나일론 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12ft. | ₩ 88,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.