항목 | 인라인 에어 필터 |
필터 미디어 | 브론즈 |
필터 등급 | 40 미크론 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최대 온도 | 300도 F |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 폭 | 0.75 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
UPC | 190735603376 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.