항목 | 에어 디스크 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.5 |
CFM @ 완전 부하 | 19.7 |
Duty | 산업(공업) |
배기 유형 | 처리 |
자유 속도 | 16,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.4 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 5 11 / 16 " |
패드 크기 | 3 "~ 5" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 7 / 16 "-20 |
조절판 | 트리거 |
UPC | 695977805729 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 패드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
10D237 | 4.875 " | 3" | ₩ 202,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.