그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.027 " |
마감재 | 평원 |
구멍 크기 | 0.625 |
로드 크기 | 0.313 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 7.1 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.625 " |
최소 내부 Dia. | 0.317 " |
전체 높이 | 0.054 " |
탄성률 | 1172 파운드 / 인치 |
두께 | 0.018 " |
타입 | 클로버 돔 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7318210090 |
모델 | 탄성률 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 두께 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC0250008S | 760 파운드 / 인치 | 0.01 " | 0.25 | 0.008 " | 0.125 | 1.7 | 0.25 " | 0.125 " | ₩ 101,640 | |
BC0250012S | 2195 파운드 / 인치 | 0.01 " | 0.25 | 0.012 " | 0.125 | 4.9 | 0.25 " | 0.125 " | ₩ 120,120 | |
BC0312012S | 1100 파운드 / 인치 | 0.015 " | 0.313 | 0.012 " | 0.138 | 5.1 | 0.312 " | 0.143 " | ₩ 112,315 | |
BC0312018S | 3720 파운드 / 인치 | 0.015 " | 0.313 | 0.018 " | 0.138 | 12.5 | 0.312 " | 0.143 " | ₩ 112,315 | |
BC0343014S | 1487 파운드 / 인치 | 0.015 " | 0.344 | 0.014 " | 0.164 | 6.7 | 0.343 " | 0.169 " | ₩ 116,567 | |
BC0343016S | 2227 파운드 / 인치 | 0.015 " | 0.344 | 0.016 " | 0.164 | 7.5 | 0.343 " | 0.169 " | ₩ 116,567 | |
BC0343020S | 4347 파운드 / 인치 | 0.015 " | 0.344 | 0.02 " | 0.164 | 14.7 | 0.343 " | 0.169 " | ₩ 116,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.