항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 크롬 도금 |
연결 | 1/2 (F) NPT |
얼굴 지름 | 2 1 / 4 " |
유량 | 1.75gpm |
핸들 마감 | 크롬 |
핸들 타입 | 스프레이 조정 T- 핸들 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | 1.75gpm |
타입 | 벽 장착 / 저 유량 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.