그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 크롬 도금 |
연결 | 1/2NPT |
얼굴 지름 | 4 1 / 10 " |
유량 | 2.5gpm |
핸들 마감 | 크롬 |
핸들 타입 | 스프레이 조정 T- 핸들 |
자재 | 크롬 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
타입 | 월 마운트 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 얼굴 지름 | 유량 | 핸들 타입 | 자재 | 최대. 흐름 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2251 | 1/2 (F) NPT | 3 2 / 3 " | 2.5gpm | 크롬 도금 황동 | 황동 | 2.5gpm | 월 마운트 | ₩ 407,487 | ||
S-2253-E175 | 1/2 (F) NPT | 2 1 / 4 " | 1.75gpm | 스프레이 조정 T- 핸들 | 황동 | 1.75gpm | 벽 장착 / 저 유량 | ₩ 60,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.