항목 | 흡입 노출 필터 |
디자인 | 엽니다 |
지름 | 14 3 / 4 " |
필터 효율 | 99 % 이상 |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 5 마이크론 |
높이 | 22 " |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 1800 |
젖꼭지 길이 (인치) | 5 |
콘센트 | 6 플랜지 |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 26.78 |
선박 높이 (cm) | 66.29 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 44.7 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-275P-600 | 12 " | 15 " | CFM 1100 | 6 (M) NPT | ₩ 709,992 | ||
FT-275P-600F | 12 " | 15 " | CFM 1100 | 6 플랜지 | ₩ 972,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.