항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3 / 8 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 3 / 4 " |
최대 RPM | 20000-40000 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 뾰족한 나무 |
거래 번호 | SG-3 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D880 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SG-1 | ₩ 33,845 | ||
19D891 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SG-5 | ₩ 54,705 | ||
19D892 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SG-51 | ₩ 47,687 | ||
19D895 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SG-6 | - | RFQ
| |
19D898 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 3 / 16 " | SG-81 | ₩ 29,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.