그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 방지 장치 |
깊이 | 4.0 |
인클로저 재질 | 금속 |
외함 유형 | NEMA 12 엔클로저 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
길이 | 4.0 |
위치 유형 | 480 년 / 277 년 |
자재 | 모래 캡슐화 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 320/640 |
맥스. 모드 별 서지 전류 | 50kA (LN, LG, NG) |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 100 kA |
보호 모드 | LN, LG, NG, LL |
장착 스타일 | 1/2 NPT 오프셋 니플 |
소음 감소 등급 NRR | 최대 40db |
공칭 방전 전류 | 3kA |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 선 + 접지 |
상 | 3Y |
단락 전류 등급 | 65kAIC |
타입 | 유선 |
전압 | 277/480 |
전압 보호 등급 | 1200V (LN, LG, NG), 2000V (LL) |
폭 | 6.0 |
철사 | 12 AWG |
철사 게이지 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | MX |
모델 | 인클로저 재질 | 위치 유형 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STV100K10D4 | 금속 | 120/240CT | 3 | 4 선 + 접지 | 3HLD | 120/240 | ₩ 2,936,920 | |
STV100K10N | 모래 캡슐화 | 120 VAC | 1 | 2 선 + 접지 | 1 | 120 | ₩ 2,352,192 | |
STV100K10S | 모래 캡슐화 | 120 / 240 VAC | 2 | 3 선 + 접지 | 1S | 120/240 | ₩ 2,288,195 | |
STV100K24L | 모래 캡슐화 | 240 VAC | 1 | 2 선 + 접지 | 1 | 240 | ₩ 2,424,222 | |
STV100K48D | 금속 | 480 델타 | 3 | 3 선 + 접지 | 3D | 480 | ₩ 2,878,750 | |
STV100K10Y | 금속 | 208 년 / 120 년 | 3 | 4 선 + 접지 | 3Y | 120/208 | ₩ 2,616,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.