RED HAT 파일럿 솔레노이드 밸브
필터
코일 절연 등급 : F , 전기적 연결: 18 "리드 ,Hz: 50/60 , 장착: 나무 르 , 오리피스 직경: 1 / 4 " , 파이프 크기: 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 부피 계수 | 전체 폭 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT8401B202M120/60 110/50DA | 4 29 / 32 " | 열가소성 물질 | 0.50 | 2 7 / 64 " | NBR | 3-Way / 2-Position에서 5-Way / 2-Position으로 | 110 / 120 VAC | 6.3 | ₩ 1,617,770 | |
B | WT8551A001MMS120/60 110/50DA | 7 9 / 16 " | 검은 색 알루마이트 알루미늄 | 0.86 | 1.75 " | NBR + PUR | 3-Way / 2-Position에서 5-Way / 2-Position으로 | 120 VAC | 6.3 | ₩ 569,502 | |
C | WT8551A017MS | 8 9 / 32 " | 검은 색 알루마이트 알루미늄 | 0.86 | 1.75 " | NBR + PUR | 5-Way / 2-Position | 110 / 120 VAC | 6.3 | ₩ 590,782 | |
C | EF8551A017MS | 8 9 / 32 " | 검은 색 알루마이트 알루미늄 | 0.86 | 1.75 " | NBR + PUR | 5-Way / 2-Position | 24 VDC | 6.9 | ₩ 667,257 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 액체 레벨 송신기 디스플레이
- 가장자리 및 중앙 파인더
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 장갑 및 손보호 장비
- 크림핑 장비
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 스프링
- DAYTON 휴대용 발전기, 가솔린
- SLOAN 솔레노이드 어셈블리
- SMITH-COOPER S3016X 크로스
- HARRINGTON NERP 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- COOPER B-LINE 분리 도관 클램프
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개 전선로 끝
- ANVIL 초대형 N80 스웨이지 니플
- WHEATON 캡이 있는 바이알
- VESTIL HDU 시리즈 고강도 캔틸레버 랙 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기