플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5ZY97 소켓 캡 나사 표준 M36 x 4x130 | AE7QNE

APPROVED VENDOR 5ZY97 소켓 캡 나사 표준 M36 x 4x130

재고 있음 있음
항목: AE7QNE 모델: 5ZY97

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 82,705 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M36 X 4
드라이브 크기27mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 검정
머리 Dia.54mm
머리 높이36mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이130mm
자재12.9 합금강
최소 인장 강도176,900의 PSI
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M36
스레드 방향오른손
나사 길이84mm
스레드 크기4mm
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.42
선박 높이 (cm)5.59
선박 길이 (cm)16.76
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드7318158045
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY97 소켓 캡 나사 표준 M36 x 4x130
₩ 82,705 /단위