플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka | AA8QBN 19L425

SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka

재고 있음 있음
항목: AA8QBN 모델: STFE20010N크로스 참조: 19L425

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,774,045 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목서지 방지 장치
깊이4.56
인클로저 재질강철
외함 유형완전히 밀폐 된 금속 하우징
필터 유형필터링
녹색 인증 또는 기타 인정ENERGY STAR 등급
IP 등급20
길이4.88
위치 유형120 VAC
맥스. 지속적인 작동 전압150VAC
맥스. 모드 별 서지 전류20kA (LN), 10kA (LG, NG)
맥스. 위 상당 서지 전류30kA
보호 모드LN, LG, NG
장착 스타일DIN 레일 마운트
소음 감소 등급 NRR일반 모드 = 최대 90db 일반 모드 = 최대 60db
공칭 방전 전류20.0
극 수1
전선 수2 선 + 접지
1
단락 전류 등급5kAIC
타입Din Rail, 필터링 됨
전압120
전압 보호 등급400V (LN), 500V (LG, NG)
2.56
철사12
철사 게이지12 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.81
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)20.83
HS 코드8536308000
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델극 수깊이인클로저 재질전선 수전압철사 게이지외함 유형가격
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56강철2 선 + 접지1202.5624 AWG완전히 밀폐 된 금속 하우징₩ 876,837
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56강철2 선 + 접지1202.5622 AWG완전히 밀폐 된 금속 하우징₩ 1,133,335
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L 서지 보호기, Din 레일 필터, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56강철2 선 + 접지2402.5622 AWG완전히 밀폐 된 금속 하우징₩ 1,290,537
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56강철2 선 + 접지1202.5620 AWG완전히 밀폐 된 금속 하우징₩ 1,310,382
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81에폭시 캡슐화 플라스틱26 선1202.8826 AWG고 영향도 플라스틱 케이스₩ 473,270
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81에폭시 캡슐화 플라스틱26 선2402.8826 AWG고 영향도 플라스틱 케이스₩ 708,907
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81에폭시 캡슐화 플라스틱-1202.8822 AWG고 영향도 플라스틱 케이스₩ 728,595

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N 서지 보호기 Din 레일 필터 1p 30ka
₩ 1,774,045 /단위