SOLA / HEVI-DUTY 서지 보호기 Din 레일 필터
필터
필터 유형 : 필터링 , 친환경 인증 또는 기타 표창: ENERGY STAR 등급 , IP 등급: 20 , 단계: 1
스타일 | 모델 | 극 수 | 깊이 | 인클로저 재질 | 전선 수 | 전압 | 폭 | 철사 게이지 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STFE10010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 20 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,221,010 | |
B | STFV30010N | 1 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 10 선 | 120 | 4.75 | 10 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 2,411,097 | |
A | STFE05010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 22 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,056,055 | |
B | STFV02510N | 1 | 1.81 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 26 선 | 120 | 2.88 | 26 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 441,000 | |
B | STFV05010N | 1 | 1.81 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | - | 120 | 2.88 | 22 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 678,895 | |
C | STFV15010N | 1 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | - | 120 | 4.75 | 14 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 1,463,525 | |
A | STFE20010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 12 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,653,067 | |
D | STFV07510N | 1 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 18 선 | 120 | 4.75 | 18 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 887,477 | |
A | STFE03010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 24 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 817,040 | |
B | STFV15024L | 2 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 14 선 | 240 | 4.75 | 14 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 2,153,322 | |
B | STFV05024L | 2 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 22 선 | 240 | 4.75 | 22 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 977,672 | |
A | STFE05024L | 2 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 240 | 2.56 | 22 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,202,530 | |
B | STFV02524L | 2 | 1.81 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 26 선 | 240 | 2.88 | 26 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 660,555 | |
B | STFV07524L | 2 | 2.35 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 18 선 | 240 | 4.75 | 18 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 1,318,117 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손과 그릇 국자
- 체와 스트레이너
- 도어 프로텍터
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 펀치/끌/핸드드릴
- 콘크리트 공사
- 재료 리프트
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 콘크리트 및 아스팔트
- ACCUFORM SIGNS 안전 포스터, 24 인치 H, 18 인치 W
- DASCO PRO 전기 끌
- JOHNSON CONTROLS V-3000 공압 밸브 액추에이터
- MAXXIMA 직사각형 클리어런스 마커 라이트
- MILWAUKEE VALVE 볼 밸브
- DIXON 소화전 밸브
- UNISTRUT 앵귤러 피팅
- COUNCIL TOOL 백아웃 펀치
- DAYTON 고속 서브 어셈블리
- BUSSMANN CHPV 광전지 퓨즈 홀더, UL 및 IEC