그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 방지 장치 |
깊이 | 1.81 |
인클로저 재질 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 |
외함 유형 | 고 영향도 플라스틱 케이스 |
필터 유형 | 필터링 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
길이 | 4.0 |
위치 유형 | 240 VAC |
자재 | 에폭시 캡슐화 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 275VAC |
맥스. 모드 별 서지 전류 | 12.5kA (LN, LG, NG) |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 25kA |
보호 모드 | LN, LG, NG 또는 LG, LL |
장착 스타일 | 플랜지 |
소음 감소 등급 NRR | 최대 90db |
공칭 방전 전류 | 2.5 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 26 선 |
상 | 1 |
단락 전류 등급 | NA (UL1449 아님) |
타입 | Din Rail, 필터링 됨 |
전압 | 240 |
폭 | 2.88 |
철사 | 26 |
철사 게이지 | 26 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | MX |
모델 | 극 수 | 깊이 | 인클로저 재질 | 전선 수 | 전압 | 폭 | 철사 게이지 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFE03010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 24 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 876,837 | |
STFE05010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 22 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,133,335 | |
STFE05024L | 2 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 240 | 2.56 | 22 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,290,537 | |
STFE10010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 20 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,310,382 | |
STFE20010N | 1 | 4.56 | 강철 | 2 선 + 접지 | 120 | 2.56 | 12 AWG | 완전히 밀폐 된 금속 하우징 | ₩ 1,774,045 | |
STFV02510N | 1 | 1.81 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | 26 선 | 120 | 2.88 | 26 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 473,270 | |
STFV05010N | 1 | 1.81 | 에폭시 캡슐화 플라스틱 | - | 120 | 2.88 | 22 AWG | 고 영향도 플라스틱 케이스 | ₩ 728,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.