그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 니플 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | UNF |
마감재 | 아연 |
유량 | 5gpm |
길이 | 2.25 " |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 4500의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
씰 재질 | 좋은 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 강철 |
스레드 크기 | 9 / 16 "-18 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.34 |
선박 길이 (cm) | 11.11 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481803090 |
모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHN12-12EF | 3 / 4 " | FSAE | 25gpm | 2 51 / 64 " | 3500의 PSI | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 136,062 | |
VHN12-12EM | 3 / 4 " | MSAE | 25gpm | 2 59 / 64 " | 3500의 PSI | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 121,345 | |
VHN16-16EF | 1" | UNF | 35gpm | 2 53 / 64 " | 2000의 PSI | 1-5 / 16 "-12 | ₩ 679,507 | |
VHN4-4EM | 1 / 4 " | UNF | 3.8gpm | 2.031 " | 6500의 PSI | 9 / 16 "-18 | ₩ 51,957 | |
VHN8-8EF | 1 / 2 " | UNF | 14gpm | 2 3 / 32 " | 4000의 PSI | 3 / 4 "-16 | ₩ 70,525 | |
VHN8-8EM | 1 / 2 " | UNF | 14gpm | 2 23 / 64 " | 4000의 PSI | 3 / 4 "-16 | ₩ 81,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.