그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 평원 |
유량 | 3.8gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 375도 F |
씰 재질 | 바이 턴 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
스레드 크기 | 1 / 4 "-18 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.34 |
선박 길이 (cm) | 11.11 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481803090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC4-4F | 국민연금 | 3.8gpm | 1 21 / 64 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 171,675 | ||
SPHC4-4F | FNPS | 3.8gpm | 1 11 / 32 " | 10,000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 136,622 | ||
SPHC4-4FV | FNPT | 3.8gpm | - | 10,000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 141,417 | ||
SVEAC4-4F | 국민연금 | 3.8gpm | 1 39 / 64 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 268,905 | ||
SVEAC4-4FV | FNPT | 3.8gpm | - | 3000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 아가 | ₩ 349,055 | ||
SVEAC4-4M | MNPT | 3.8gpm | - | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 287,717 | ||
SVHC4-4F | FNPS | 3.8gpm | 1 21 / 32 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 213,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.