유압 퀵 커플러 유체가 새지 않는 연결을 제공하고 기계 및 호스 교체를 돕고 액체 및 가스 이송 응용 분야의 압력 차이를 처리합니다. 이 유압 커플링은 모든 장비에 대한 유압 라인의 빠른 연결/분리를 위한 플러그(니플 또는 수형 끝)와 소켓(커플링 본체 또는 암놈 끝)의 두 부분으로 구성됩니다. 유압 커플링은 눌러서 연결, 끌어서 연결, 나사 연결 및 범용 교환과 같은 다양한 연결 스타일을 가질 수 있습니다.
스냅-타이트 스틸, 스테인리스 스틸 및 황동과 같은 다양한 재료로 구성된 니플과 커플링 본체를 모두 제공합니다. 스냅 타이트
커플러 또는 커플러 본체는 유압 커플 링의 암 끝입니다. 안전하고 누출 없는 연결을 위해 커플 링의 니플 또는 수 끝단에 연결됩니다.
Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 내식성, 내구성 및 구조적 강도를 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 화씨 -40도에서 200도 범위의 온도를 처리할 수 있습니다. 암나사형 NPSF 유형 피팅과 호스/니플에 연결하기 위한 슬리브 잠금 시스템이 있습니다. Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체의 슬리브 잠금 시스템은 또한 커플러 본체가 니플에서 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 커플링이 호스/기계에서 분리될 때 액체/가스 흐름을 차단하기 위한 니트릴/Buna-N 씰이 있는 포펫 밸브 설계가 특징입니다.
Raptor Supplies 또한 이 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 FNPT 연결, 플러시 페이스 밸브, Viton 씰 및 다양한 유량/온도/압력 범위가 있는 변형으로 제공됩니다.
용도 :
Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 유압 커플링을 형성하기 위해 니플(커플링의 수형 끝)에 부착되어 오일 및 가스, 농업, 건설 및 화학 산업의 호스 및 기계에 연결됩니다. 이 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 유압, 냉각수, 유체 이송/처리 및 세척 라인 및 장비에서 누출 방지 연결을 제공합니다.
특징:
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 호환되는 호스 및 니플에 연결하기 위한 NPSF 연결이 있는 XNUMX개의 암 끝단 포트가 있는 H 시리즈 유압 커플러입니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 니플과 호스와 연결되면 유압식 커플링을 형성하여 유체의 자유로운 흐름을 허용합니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체의 암형 엔드 포트에는 각각 1/4 - 18인치 나사산 크기와 슬리브 잠금 장치가 있어 유압 라인이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체에는 유압 커플링 또는 유압 라인으로 오염 물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 포핏 밸브 및 니트릴 / Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 부식 방지를 위해 316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 거친 환경에서 가혹한 사용에서도 구부러지거나 파손되는 것을 방지합니다.
- 이 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 14.38lpm(분당 리터)의 최대 유량과 화씨 5000도에서 최대 작동 압력 70psi를 처리할 수 있습니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 -40~200°F 범위의 온도에서 작동합니다.
호환 액세서리:
- 젖꼭지: Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 완전한 커플링을 형성하기 위해 동일한 크기의 호환 가능한 니플에 부착되어 호스 연결을 통해 유체의 자유로운 흐름을 허용합니다.
- 더스트 캡 및 플러그: Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 바디에는 더스트 캡/플러그가 장착되어 있어 커플러 바디로의 먼지 및 오염 물질의 손상 및 침입을 방지합니다. 이 먼지 컵/플러그는 내구성을 제공하기 위해 플라스틱 및 투명 양극 산화 알루미늄 변형으로 제공됩니다.
- 밸브 키트: 밸브 키트에는 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체의 오래되거나 마모되거나 결함이 있는 밸브 구성 요소에 응답하기 위한 밸브, 밸브 스프링 및 정지 장치가 포함되어 있습니다.
- 커플러 인터페이스 씰: 사용자는 O-링 및 백업 링을 포함한 커플러 인터페이스 씰을 교체하여 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체에서 누출 방지 연결을 제공할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체는 사용자 안전과 이 유압 커플링 부품의 효율적인 성능을 위해 PED 97/23/EC 표준에 따라 제조됩니다.
설치:
- 손상 및 먼지/파편을 방지하기 위해 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체, 호환되는 니플 및 호스/기계를 청소하십시오.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체와 니플을 호스로 한쪽 끝에 부착합니다.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 바디의 커플러 슬리브를 뒤로 당겨 니플을 삽입하고 니플과 커플링 바디를 연결하기 위한 슬리브를 풉니다.
- 이제 유압 커플링을 작동할 준비가 되었습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Snap-Tite는 누가 소유하고 있습니까?
A. 미국 펜실베니아에 위치한 유체 동력 부품 제조업체인 Snap-Tite는 모션 및 제어 기술 분야의 글로벌 리더인 Parker Hannifin Corporation이 소유하고 있습니다.
Q. 사용 후 Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체를 분리하려면 어떤 단계를 따라야 합니까?
A.
- Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체를 분리하려면 먼저 내부 압력을 해제하고 시스템을 종료하십시오.
- 그런 다음 Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체의 커플링 슬리브를 뒤로 당기고 니플을 제거하기만 하면 됩니다.
- 니플 끝에 있는 호스와 Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체도 정기 유지보수 및 서비스 중에 제거할 수 있습니다.
Q. 이중 또는 단일 차단 작동을 위해 사용자는 Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체가 있는 밸브를 사용해야 합니까?
A. Snap-Tite SVHC4-4F 커플러 본체와 호환되는 니플은 밸브가 있거나 없는 상태로 작동할 수 있으며 이중 또는 단일 차단 작동을 위한 밸브 어셈블리의 모든 조합으로 작동할 수 있습니다.
Q. 합니까 Raptor Supplies Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체의 다른 변형을 제공합니까?
A. Raptor Supplies Snap-Tite SVHC4-4F 커플링 본체의 다양한 변형을 제공합니다. 우리는 최대 작동 압력이 인 커플 링 바디를 공급합니다. 10000 psi. 사용자는 또한 FNPT 연결이 있는 커플링 본체를 찾을 수 있습니다. 바이톤 씰 화씨 375도의 최대 작동 온도, Raptor Supplies.