그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 니플 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | UNF |
마감재 | 평원 |
유량 | 20gpm |
길이 | 2.375 " |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
씰 재질 | 좋은 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
스레드 크기 | 3 / 4 "-16 |
밸브 디자인 | 플러시 페이스 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481803090 |
모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S71-3N12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40gpm | 2 31 / 32 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 593,425 | |
S71-3N12-12EFV | 1-1 / 16 "-12 | - | FSAE | 40gpm | - | 5000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 766,797 | |
S71-3N16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60gpm | 3 15 / 64 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 823,095 | |
S71-3N16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | FSAE | 60gpm | - | 4000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 945,700 | |
S71-3N16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60gpm | 3 15 / 64 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 1,001,857 | |
S71-3N4-4EF | 9 / 16 "-18 | 1 / 4 " | UNF | 5gpm | 1 27 / 32 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 313,442 | |
S71-3N6-6EF | 3 / 4 "-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 21 / 64 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 354,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.