플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SNAP-TITE S71-3N16-20EF 니플 1-5 / 8-12 1 인치 바디 316 스테인리스 스틸 | AF6WJX 20LH38

SNAP-TITE S71-3N16-20EF 니플 1-5/8-12 1인치 본체 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF6WJX 모델: S71-3N16-20EF크로스 참조: 20LH38

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,001,857 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 커플러 니플
본체 재질316 스테인레스 스틸
몸 사이즈1"
연결 유형UNF
마감재 평원
유량60gpm
길이3 15 / 64 "
잠금 장치
최대. 압력4000의 PSI
작동 온도 범위-40도 ~ 200도 F
씰 재질좋은
끄다가능
슬리브 소재316 스테인레스 스틸
스레드 크기1-5 / 8 "-12
밸브 디자인플러시 페이스

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.83
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)10.8
HS 코드8481803090

제품 변형

프로덕트모델스레드 크기몸 사이즈연결 유형유량길이최대. 압력작동 온도 범위씰 재질가격
SNAP-TITE S71-3N12-12EF 니플 1-1 / 16-12 3/4 인치 바디 316 스테인리스 스틸 | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40gpm2 31 / 32 "5000의 PSI-40도 ~ 200도 F좋은₩ 593,425
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV 커플러 니플 1-1 / 16-12 본체 316 스테인리스 스틸 | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40gpm-5000의 PSI-20도 ~ 375도 F바이 턴₩ 766,797
SNAP-TITE S71-3N16-16EF 니플 1-5 / 16-12 1 인치 바디 316 스테인리스 스틸 | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60gpm3 15 / 64 "4000의 PSI-40도 ~ 200도 F좋은₩ 823,095
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV 커플러 니플 1-5 / 16-12 본체 316 스테인리스 스틸 | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60gpm-4000의 PSI-20도 ~ 375도 F바이 턴₩ 945,700
SNAP-TITE S71-3N4-4EF 니플 9 / 16-18 1/4 인치 바디 316 스테인리스 스틸 | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5gpm1 27 / 32 "5000의 PSI-40도 ~ 200도 F좋은₩ 313,442
SNAP-TITE S71-3N6-6EF 니플 3 / 4-16 3/8 인치 바디 316 스테인리스 스틸 | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000의 PSI-40도 ~ 200도 F좋은₩ 354,585
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV 커플러 니플 3 / 4-16 본체 316 스테인리스 스틸 | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000의 PSI-20도 ~ 375도 F바이 턴₩ 341,512

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-20EF 니플 1-5/8-12 1인치 본체 316 스테인리스 스틸
₩ 1,001,857 /단위