그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 440 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 아연 |
유량 | 20gpm |
길이 | 2 49 / 64 " |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
씰 재질 | 좋은 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 강철 |
스레드 크기 | 1 / 2 "-14 |
밸브 디자인 | 플러시 페이스 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481803090 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 디자인 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC8-8F | 아가 | - | FNPT | 3.8gpm | - | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 90,142 | ||
PHC8-8F | 아가 | 1 / 2 " | NPTF | 14gpm | 1.625 " | 11,000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 57,365 | ||
PHC8-8FV | 아가 | - | NPTF | 14gpm | - | 11,000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 59,762 | ||
VEAC8-8F | 아가 | 1 / 2 " | NPTF | 14gpm | 2 3 / 32 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 158,987 | ||
VEAC8-8FV | 아가 | - | FNPT | 14gpm | - | 3000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 221,410 | ||
VEAC8-8M | 아가 | 1 / 2 " | NPTF | 14gpm | 2 15 / 32 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 175,962 | ||
VHC8-8F | 아가 | 1 / 2 " | NPTF | 14gpm | 2 3 / 32 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 78,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.