VESTIL DTS 시리즈 도크 교통 시스템
스타일 | 모델 | 전압 | 항목 | 밝은 색 | 와트 | 제어 스위치 수 | 신호등 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTS-5-LED-12DC | 12V DC | LED 도크 라이트 | 녹색, 빨간색, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 862,680 | RFQ
|
B | DTS-5-LED-24DC | 24V DC | LED 도크 라이트 | 녹색, 빨간색, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 862,705 | RFQ
|
C | DTS-10 | 115V 교류 | 백열등 설비 | 백열등, 빨강, 녹색 | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | ₩ 2,594,276 | RFQ
|
D | DTS-5-LED | 115V 교류 | LED 도크 라이트 | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 1,091,745 | RFQ
|
E | DTS-5 | 115V 교류 | 백열등 설비 | 백열등, 빨강, 녹색 | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | ₩ 1,071,945 | |
F | DTS-5-LED-220V | 220V 교류 | LED 도크 라이트 | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 971,600 | RFQ
|
DTS 시리즈 도크 교통 시스템
Vestil Dock 교통 시스템은 깜박이는 적색 및 녹색 표시등을 통해 부두 직원과 트럭 운전사 간의 명확한 의사 소통을 제공하여 사고 및 부상 방지에 사용됩니다. 이러한 DTS 시리즈 교통 시스템은 전구 교체가 필요 없는 DTS-5 경제적인 모델과 백열등(각 렌즈 위에 후드가 있음)이 특징인 DTS-10 디럭스 모델을 포함하여 두 가지 변형으로 제공됩니다. DTS-10 모델은 알루미늄 구조이지만 DTS-5 모델은 폴리프로필렌 구조입니다. 적색 및 녹색 표시등이 있는 두 시스템 모두 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너 액세서리
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 옥수수 털 및 앵글 빗자루
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- 호이스트 및 트롤리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 물 처리
- 매뉴얼
- 오일 쿨러
- BRADY 튜브 라벨
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 5A
- VULCAN HART 히터
- UNISTRUT 트롤리 트랙 행거
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 단자 확장 키트
- THOMAS & BETTS 원홀 러그 압축 커넥터
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM100T 드릴링 머신
- ALLEGRO SAFETY Air Shield 시스템 공급