그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사산 콘센트 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 1965 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 15 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534TO002 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 57,452 | |
S4534TO003 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 92,960 | |
S4534TO004 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 57,925 | |
S4534TO010 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1-9 / 64 " | 1" | ₩ 88,690 | |
S4534TO012 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | ₩ 138,670 | |
S4534TO014 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1-11 / 16 " | 1.5 " | ₩ 169,662 | |
S4534TO020 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 2.187 " | 2" | ₩ 231,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.