플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S4534TO004 아울렛 단조 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AD8CFV 4HWE6

SMITH-COOPER S4534TO004 콘센트 단조 1/2인치 304 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AD8CFV 모델: S4534TO004크로스 참조: 4HWE6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 57,925 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나사산 콘센트
본체 재질304 스테인레스 스틸
클래스300
연결 유형FNPT
최대. 압력3000의 PSI
맥스. 증기 압력1965 psi @ 350도 F
외부 Dia.11 / 16 "
파이프 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7307225000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S4534TO002 아울렛 단조 1/4 인치 304 스테인레스 스틸 | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F7 / 16 "1 / 4 "₩ 57,452
SMITH-COOPER S4534TO003 아울렛 단조 3/8 인치 304 스테인레스 스틸 | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F9 / 16 "3 / 8 "₩ 92,960
SMITH-COOPER S4534TO006 아울렛 단조 3/4 인치 304 스테인레스 스틸 | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F15 / 16 "3 / 4 "₩ 76,230
SMITH-COOPER S4534TO010 아울렛 1 인치 나사산 304 스테인레스 스틸 | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F1-9 / 64 "1"₩ 88,690
SMITH-COOPER S4534TO012 아울렛 단조 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F1 15 / 32 "1.25 "₩ 138,670
SMITH-COOPER S4534TO014 아울렛 단조 1 1/2 인치 304 스테인레스 스틸 | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F1-11 / 16 "1.5 "₩ 169,662
SMITH-COOPER S4534TO020 콘센트 2 인치 나사산 304 스테인레스 스틸 | AD8CGA 4HWF2 S4534TO020304 스테인레스 스틸1965 psi @ 350도 F2.187 "2"₩ 231,945

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S4534TO004 콘센트 단조 1/2인치 304 스테인리스 스틸
₩ 57,925 /단위