그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 가능한 콘센트 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 1965 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 2-1 / 16 " |
파이프 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534SO002 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 49,437 | |
S4534SO003 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 50,102 | |
S4534SO004 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 45,815 | |
S4534SO006 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 65,012 | |
S4534SO010 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 7 / 64 " | 1" | ₩ 81,130 | |
S4534SO012 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 122,325 | |
S4534SO014 | 304 스테인레스 스틸 | 1965 psi @ 350도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 153,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.