플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S1014SW4012N 소켓 용접 플랜지 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 | AB3EYA 1RUK5

SMITH-COOPER S1014SW4012N 소켓 용접 플랜지 1 1/4 인치 304 스테인리스 강

재고 있음 있음
항목: AB3EYA 모델: S1014SW4012N크로스 참조: 1RUK5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 137,952 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
본체 재질304L 스테인레스 스틸
클래스150
연결 유형소켓 용접
최대. 압력150의 PSI
맥스. 증기 압력150의 PSI
구멍 수4
외부 Dia.4-3 / 5 "
파이프 크기1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.06
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드7307215000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델구멍 수외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S1014SW4004N 소켓 용접 플랜지 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "₩ 77,122
SMITH-COOPER S1014SW4006N 소켓 용접 플랜지 3/4 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "₩ 87,622
SMITH-COOPER S1014SW4010N 소켓 용접 플랜지 1 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"₩ 140,472
SMITH-COOPER S1014SW4014N 소켓 용접 플랜지 1 1/2 인치 304 스테인리스 강 | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "₩ 182,052
SMITH-COOPER S1014SW4020N 소켓 용접 플랜지 2 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"₩ 165,865
SMITH-COOPER S1014SW4024N 소켓 용접 플랜지 2 1/2 인치 304 스테인리스 스틸 | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "₩ 245,822
SMITH-COOPER S1014SW4030N 소켓 용접 플랜지 3 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"₩ 265,895

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4012N 소켓 용접 플랜지 1 1/4 인치 304 스테인리스 강
₩ 137,952 /단위