그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 압력 스위치 |
높이 | 25mm |
리드 길이 | 2m |
길이 | 56mm |
포트 크기 | M5 |
압력 범위 | 10에서 -105.0 KPa |
스위치 유형 | 2 개의 PNP 출력 |
온도. 범위 | 5에서 60도 C |
전압 | 24 VDC |
폭 | 9.8mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | JP |
모델 | 높이 | 리드 길이 | 길이 | 포트 크기 | 압력 범위 | 스위치 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSE10-M5-A-PG | 25mm | 2m | 56mm | M5 | 10에서 -105.0 KPa | 2 개의 NPN 출력 | 9.8mm | ₩ 296,187 | |
ZSE10-N01-A-PG | 25mm | 2m | 68.5mm | 1/8 "NPT M5 암 | 10에서 -105.0 KPa | 2 개의 NPN 출력 | 9.8mm | ₩ 305,655 | |
ZSE10-N01-B-PG | 25mm | 2m | 68.5mm | 1/8 "NPT M5 암 | 10에서 -105.0 KPa | 2 개의 PNP 출력 | 9.8mm | ₩ 305,655 | |
ZSE40A-N01-RA | 40mm | 3m | 30 " | 1/8 "NPT M5 암 | 10에서 -101.3 KPa | 2 개의 NPN 출력 1 개의 아날로그 출력 | 42.2mm | ₩ 280,017 | |
ZSE40A-N01-TA | 40mm | 3m | 30 " | 1/8 "NPT M5 암 | 10에서 -101.3 KPa | 2 개의 PNP 출력 1 개의 아날로그 출력 | 42.2mm | ₩ 273,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.