항목 | 구즈넥 욕실 수도꼭지 |
A | 2 AC |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 3/8 "MIPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
수도꼭지 주둥이 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 층류 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 감지기 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1" |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 10.25 " |
전원 | 플러그인 |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 1 "~ 14" |
주둥이 길이 | 10.25 " |
온도 제어 | 아니 |
밸브 타입 | 솔레노이드 |
전압 | 24 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.