그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 소음 선량계 키트 |
정확성 | +/- 1dB |
dB 범위 | 50에서 100,80에서 130 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
주파수 범위 | 20에서 8000 Hz로 |
주파수 가중치 | A |
인터페이스 | RS-232 |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 천천히 |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.