ASHCROFT Bullet Nose 수중 레벨 트랜스미터
필터
정확도 : +/- 0.25 % 풀 스케일 , 설계: 총알 코 , 작동 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 104도 , 출력: 4 ~ 20mA DC , 필요한 전력: 10 ~ 30VDC , 습식 재료: 316 스테인리스 스틸, 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 측정 범위 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SL173SNCT42025FP5 # | 25ft. | 0 ~ 115.5 피트 | 0 ~ 5.0 psi | ₩ 1,417,430 | |
A | SL173SNCT42050FP10 # | 50ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 10.0 psi | ₩ 1,417,430 | |
A | SL173SNCT42050FP15 # | 50ft. | 0 ~ 34.6 피트 | 0 ~ 15.0 psi | ₩ 1,685,652 | |
A | SL173SNCT42100FP30 # | 100ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 30.0 psi | ₩ 1,800,610 | |
A | SL173SNCT42120FP50 # | 120ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 50.0 psi | ₩ 1,952,895 | |
A | SL173SNCT42150FP50 # | 150ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 50.0 psi | ₩ 1,969,327 | |
A | SL173SNCT42300FP100 # | 300ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 100.0 psi | ₩ 2,753,870 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 저수지 탱크
- 접착 시험기 액세서리
- 페데스탈 팬 모터
- 희석 탱크 및 트랩
- 가시 철사
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 기계 유체
- 냉동 시험 장비
- 인터콤 및 스피커
- 퍼티
- APPROVED VENDOR 빨간색 황동 FNPT 잠금 너트
- SNAP-TITE 젖꼭지, 황동, 1" ~ 11-1/2"
- EXTECH 게이지 디지털 포스
- NASHUA 호일 테이프
- APPLETON ELECTRIC 70W, 고압 나트륨 전등
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- EATON 35SS 시리즈 상업용 미터 스택 모듈
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 후드가 부착된 SMS 작업복, 신축성 있는 손목 및 발목, 파란색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 비금속 평기어