NUPLA 스파크 방지 슬레지 해머
Nupla 소프트 페이스 슬레지 해머는 치즐링, 단조, 드라이빙 및 펀칭 작업과 같은 작업에 적합합니다. 황동으로 제작되어 내구성이 우수하고 충격을 흡수하여 작업 손상이 없습니다. 스파크 방지 속성은 인화성 또는 가연성 증기, 액체, 먼지 또는 잔류물이 존재할 수 있는 고위험 영역에서 최대의 안전을 제공합니다. 이 해머는 항공우주, 건설, 가스 및 전력, MRO 산업에 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30025 | 1.5 " | 황동 | 3.5 " | 2의 파운드 | 1.5 " | ₩ 166,897 | |
B | 30015 | 1.125 " | 자연의 | 3.5 " | 1-1 / 2 파운드. | 1.125 " | ₩ 125,335 | |
C | 30040 | 1.625 " | 자연의 | 3.75 " | 3-1 / 4 파운드. | 1.75 " | ₩ 246,120 |
작동 메커니즘
- 이 슬레지 해머는 단단한 표면에 부딪힐 때 스파크가 발생하지 않도록 설계되었습니다.
- 해머를 휘둘러 표면에 부딪히면 해머 헤드가 충격을 흡수하고 충격을 가하는 동안 축적된 정전기를 분산시키는 데 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문
이 해머에서 양면 헤드 디자인의 중요성은 무엇입니까?
배럴 모양의 헤드는 작동 중 균형을 향상시키면서 최대의 타격 표면을 제공합니다.
Nuplaglas 합성물이란 무엇입니까?
Nuplaglas 복합재는 강철과 같은 성능을 발휘하는 동시에 기존 Nuplaglas(수지로 캡슐화된 섬유유리 가닥)의 유연성과 경량성을 제공하여 타격 표면에 높은 충격을 전달합니다.
비혼란이란 무엇을 의미합니까?
이 해머에는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 목재, 대리석, 콘크리트, 유리 및 플라스틱과 같은 매끄럽고 광택이 나는 표면의 손상을 방지하기 위해 손상되지 않는 헤드가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 귀 클램프
- 도구 홀더 및 교체 케이스
- 거는 저울
- 유압 임팩트 렌치
- 오일 버너 펌프
- 터미널 블록
- 모어 및 트리머
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 감속기
- 전선 및 케이블
- NORTON ABRASIVES 중간 연마 롤
- KEO 스포팅 드릴 2mm도
- PASS AND SEYMOUR 방수 캡
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, EPDM
- BALDOR MOTOR 삼상 범용 모터, 200V, 풋 마운트, ODP
- EATON 팬 어셈블리
- Cementex USA 렌치 롤 파우치
- INSIZE 게이지
- HUMBOLDT 나이프가 있는 샘플 트리머