그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -25 ~ + 130F |
깊이 | 2-11 / 16 " |
전기 연결 | 3 Ft 18 AWG 리드 |
높이 | 2.375 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 3.3 VA |
전력 정격 | 3.3 VA |
Honeywell Motors 대체 | MN7510A2001 |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
타이밍 (초) | 125 |
토크 | 88파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
UPC | 4034106331337 |
전압 | 24 AC |
폭 | 5.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 전력 정격 | 샤프트 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB131.1U | 12 " | 4-3 / 4 " | 2.875 " | 7 VA | 7 VA | 셀프 센터링 | 150 | 310파운드 | ₩ 453,162 | ||
GIB161.1U | 12 " | 4-3 / 4 " | 2.875 " | 8 VA | 8 VA | 셀프 센터링 | 150 | 310파운드 | ₩ 595,350 | ||
GBB131.1U | 12 " | 4-3 / 4 " | 2.875 " | 7 VA | 7 VA | 셀프 센터링 | 125 | 221파운드 | ₩ 323,225 | ||
GBB161.1U | 12 " | 4-3 / 4 " | 2.875 " | 8 VA | 8 VA | 셀프 센터링 | 125 | 221파운드 | ₩ 418,407 | ||
GEB131.1U | 8.38 " | 3-1 / 4 " | 2.625 " | 3 VA | 3 VA | 셀프 센터링 | 125 | 132파운드 | ₩ 270,620 | ||
GEB161.1U | 8.38 " | 2-11 / 16 " | 2.375 " | 5 VA | 5 VA | 셀프 센터링 | 125 | 132파운드 | ₩ 552,615 | ||
GLB131.1P | 5.437 " | 2-11 / 16 " | 2.375 " | 2.3 VA | 2.3 VA | 볼트 연결 | 125 | 88파운드 | ₩ 197,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.