항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 단조 탄소강 |
보닛 스타일 | 볼트 |
클래스 | 클래스 800 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
손잡이 재질 | 탄소강 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 4 23 / 32 " |
맥스. 유체 온도. | 850도 F |
맥스. 증기 압력 | 1460의 PSI |
맥스. 수압 | 1975의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
줄기 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 9-1 / 16 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 410 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 6.98 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34834SW002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6.5 " | ₩ 168,455 | |
SV34834SW003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6.5 " | ₩ 176,680 | |
SV34834SW004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-35 / 64 " | ₩ 189,245 | |
SV34834SW006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-21 / 32 " | ₩ 218,382 | |
SV34834SW010 | 4.375 " | 1" | 7.593 | ₩ 267,225 | |
SV34834SW012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 9-1 / 16 " | ₩ 474,792 | |
SV34834SW020 | 5 33 / 64 " | 2" | 11-9 / 64 " | ₩ 631,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.