SHARPE VALVES SV24834TE014 피스톤 체크 밸브 1-1 / 2 인치 Fnpt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피스톤 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 3-25 / 64 " |
컴플라이언스 | NACE MR-01-75 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 24의 PSI |
길이 | 6" |
자재 | 단조 탄소강 |
최대 온도 | 1000도 F |
장착 위치 | 수평 |
씰 재질 | 흑연 및 304 스테인리스 스틸 |
크기 | 1.5 " |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 6.15 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 길이 | 최대 온도 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV24834TE004 | FNPT | 8의 PSI | 3 1 / 10 " | 100도 F | 1 / 2 " | ₩ 170,817 | |
SV24834TE006 | FNPT | 8의 PSI | 3 3 / 5 " | 1000도 F | 3 / 4 " | ₩ 194,827 | |
SV24834TE010 | FNPT | 10의 PSI | 4.375 " | 1000도 F | 1" | ₩ 256,340 | |
SV24834TE012 | FNPT | 24의 PSI | 4 5 / 7 " | 1000도 F | 1.25 " | ₩ 440,807 | |
SV24834TE020 | FNPT | 43의 PSI | 6 7 / 9 " | 1000도 F | 2" | ₩ 581,927 | |
SV24834SW004 | 소켓 | 8의 PSI | 3 1 / 10 " | 1000도 F | 1 / 2 " | ₩ 159,145 | |
SV24834SW006 | 소켓 | 8의 PSI | 3 3 / 5 " | 1000도 F | 3 / 4 " | ₩ 193,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.