그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 핏 매니 폴드 |
본체 재질 | 무연 구리 |
연결 유형 | 푸시 핏 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
입구 수 | 1 |
아울렛 수 | 4 |
출구 크기 | 휴무 |
전체 높이 | 2 33 / 64 " |
전체 길이 | 9.75 " |
전체 폭 | 1" |
온도. 범위 | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7419910010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.