SHARKBITE

SharkBite는 온수기 설치뿐만 아니라 재배관, 서비스 및 수리 작업을 위한 고품질 배관 솔루션을 제공하는 선두 업체입니다. SharkBite 배관 제품 카탈로그는 커플링, 엘보우, 밸브, 어댑터, 티, 매니폴드, PEX 파이프, 압력 조절기, 공급 정지 및 진공 차단기로 구성됩니다. UL 인증 및 NSF 인증을 받은 SharkBite 커플링은 황동으로 제작되었으며 눌러서 연결하는 디자인으로 두 개의 CPVC, PEX, 구리, HDPE 또는 PE-RT 파이프를 어떤 조합으로든 빠르게 연결하는 데 이상적입니다. 이 커플링은 최대 압력 등급이 200psi이고 화씨 0~200도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 납땜, 압착 또는 접착이 필요하지 않으며 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 브랜드의 다중 회전 스톱 밸브는 유지 관리 및 수리를 위해 고정물 또는 기기에 대한 물 흐름을 제어하고 제한하도록 설계되었습니다. SharkBite의 이 1/2 회전, 풀 포트 스톱 밸브는 빠른 설치와 쉬운 작동을 위한 40/180인치 푸시-투-커넥트 입구가 특징입니다. 화씨 XNUMX~XNUMX도 범위의 온도에서 효율적으로 작동할 수 있으며 직선형 및 각진 변형으로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

SHARKBITE 볼 밸브

볼 밸브서비스 및 수리를 위해 물 흐름을 차단하는 데 사용되는 황동 인라인 푸쉬-투-커넥트 볼 밸브. 최대 200psi 압력 정격이며 구리, CPVC, PEX, PE-RT 및 HDPE 파이프와 함께 사용할 수 있습니다. 특정 모델에는 배수구 / 배출구가있어 라인에서 물을 방출합니다. (12 제품)

샤크바이트 튜빙

관 재료(4 제품)

샤크바이트 압력 조절기

압력 레귤레이터입력 압력의 변화에 ​​관계없이 주거용 및 상업용 음용수 배관 시스템에서 일정한 출력 압력을 유지하는 데 사용되는 푸시-투-커넥트 청동/철 압력 조절기 (6 제품)

샤크바이트 릴리프 밸브

릴리프 밸브(1개 상품)

샤크바이트 진공 브레이커

진공 차단기(1개 상품)

샤크바이트 워터 커넥터

물 커넥터(5 제품)

샤크바이트 체크 밸브 및 풋 밸브

체크 및 풋 밸브(1개 상품)

샤크바이트 소개

SharkBite는 온수기 설치뿐만 아니라 재배관, 서비스 및 수리 작업을 위한 고품질 배관 솔루션을 제공하는 선두 업체입니다. SharkBite 배관 제품 카탈로그는 커플링, 엘보우, 밸브, 어댑터, 티, 매니폴드, PEX 파이프, 압력 조절기, 공급 정지 및 진공 차단기로 구성됩니다. UL 인증 및 NSF 인증을 받은 SharkBite 커플링은 황동으로 제작되었으며 눌러서 연결하는 디자인으로 두 개의 CPVC, PEX, 구리, HDPE 또는 PE-RT 파이프를 어떤 조합으로든 빠르게 연결하는 데 이상적입니다. 이 커플링은 최대 압력 등급이 200psi이고 화씨 0~200도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 납땜, 압착 또는 접착이 필요하지 않으며 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 브랜드의 다중 회전 스톱 밸브는 유지 관리 및 수리를 위해 고정물 또는 기기에 대한 물 흐름을 제어하고 제한하도록 설계되었습니다. SharkBite의 이 1/2 회전, 풀 포트 스톱 밸브는 빠른 설치와 쉬운 작동을 위한 40/180인치 푸시-투-커넥트 입구가 특징입니다. 화씨 XNUMX~XNUMX도 범위의 온도에서 효율적으로 작동할 수 있으며 직선형 및 각진 변형으로 제공됩니다.