항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 순간 푸시 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 |
베젤 재질 | 크롬 다이캐스트 알루미늄 |
색상 | 검정 |
헤드 재료 | 알루미늄-아연 합금 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 4X, 13 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536908085 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 베젤 | 색상 | 헤드 재료 | 항목 | NEMA 평가 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BD28 | 2- 위치 토글 | 유지 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 | 알루미늄-아연 합금 | 토글 스위치 연산자 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 22mm | ₩ 96,460 | ||
9001K15 | 비상 브레이크 유리 운영자 | 비상 유리 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 | 알루미늄-아연 합금 | 푸시 버튼 연산자 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 30mm | ₩ 310,205 | ||
9001KR131 | 풀 가드, 키 작동 | 키, 잠금 확장 | - | 모자 없음 | 금속 | 키 스위치 | NEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,13 | 30mm | ₩ 308,665 | ||
9001KR133 | 풀 가드, 키 작동 | 키, 눌림 | - | 모자 없음 | 금속 | 키 스위치 | - | 30mm | ₩ 335,230 | ||
ZB4BS84430 | 버섯 | 릴리스로 전환 | 크롬 도금 금속 | 빨간색 | 크롬 도금 금속 | 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 22mm | ₩ 203,367 | ||
ZB4BX84 | 버섯 | 푸시 온 / 푸시 오프 | 크롬 도금 금속 | 빨간색 | 크롬 도금 금속 | 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 60mm | ₩ 116,042 | ||
ZB4BD48 | 2- 위치 토글 | 순간 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 | 알루미늄-아연 합금 | 토글 스위치 연산자 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 22mm | ₩ 114,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.