그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
베젤 | 크롬 도금 금속 |
색상 | 초록색 |
연락처 양식 | 1NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 65 |
자재 | 금속 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 풀 가드 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 베젤 | 색상 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BA61 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 파란색 | 4, 4X, 13 | 풀 가드 | 1NO | 10VAC에서 600A | 금속 | ₩ 67,707 | ||
XB4BA711237 | - | - | - | 1, 3, 4, 4X, 12 | 트리플 (2 개의 플러시 및 1 개의 확장) 헤드 버튼 | 2NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 금속 | ₩ 202,475 | ||
XB4BA731327 | - | - | - | 1, 3, 4, 4X, 12 | 트리플 (2 개의 플러시 및 1 개의 확장) 헤드 버튼 | 2NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 금속 | ₩ 202,457 | ||
XB5AA711237 | - | - | - | 1, 3, 4, 4X, 12 | 트리플 (2 개의 플러시 및 1 개의 확장) 헤드 버튼 | 2NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | ₩ 191,205 | ||
XB5AA731327 | - | - | - | 1, 3, 4, 4X, 12 | 트리플 (2 개의 플러시 및 1 개의 확장) 헤드 버튼 | 2NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 플라스틱 | ₩ 214,637 | ||
XB5AA21 | 플라스틱 | 플라스틱 | 검정 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 풀 가드 | 1NO | 10VAC에서 230A | 플라스틱 | ₩ 67,707 | ||
XB5AA25 | 플라스틱 | 플라스틱 | 검정 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 풀 가드 | 1NO / 1NC | 10VAC에서 230A | 플라스틱 | ₩ 116,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.