그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 유지 |
연락처 양식 | 2NC |
접촉 등급 | 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC |
깊이 | 3.6 " |
인클로저 색상 | 밝은 회색과 노란색 |
인클로저 재질 | 폴리 카보네이트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
높이 | 2.67 " |
허브 | ISO M20 |
IP 등급 | 65 |
설치 | 벽 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
표시 등 수 | 0 |
운영자 색상 | 빨간색 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 40mm 버섯 머리 푸시 버튼 |
폭 | 2.67 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
XALK178EH7 | 1NO / 1NC | ₩ 332,080 | ||
XALK178H7 | 1NC | ₩ 359,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.