SCHNEIDER ELECTRIC Control Station 월 마운트 40mm
필터
액션 : 유지 , 접촉처 등급: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC , 깊이: 3.6 " , 인클로저 재질: 폴리 카보네이트 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 헤드 재질: 플라스틱 , 키: 2.67 " , IP 등급: 65 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , 운영자 수: 1 , 연산자 색상: 빨간색 , 크기: 22mm , 연산자 유형: 40mm 버섯 머리 푸시 버튼 , 너비: 2.67 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | XALK178H7 | 1NC | ₩ 344,575 | |
B | XALK178EH7 | 1NO / 1NC | ₩ 347,007 | |
C | XALK178FH7 | 2NC | ₩ 331,572 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가든 카트
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 증발 식 쿨러 모터
- 탄소강 튜브
- 연기 기계
- 표면보호/먼지차단
- 폭기
- 중앙 장비
- 구조 프레임 시스템
- 커뮤니케이션
- IDEAL 무거운 벽 열 수축 튜브
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 접지 클램프
- APPLETON ELECTRIC 35W, 고압 나트륨 전등
- BUSSMANN CIL 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- WOODHEAD 130048 시리즈 코드셋
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Transilluminators
- MILWAUKEE 소켓 어댑터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기