이상적인 두꺼운 벽 열 수축 튜브
필터
색: 검정 , 재료: 가교 폴리올레핀 , 최대. 전압 : 600V , 축소율: 3:1 , 온도. 범위: -55도 ~ 110도 F , 벽 유형: 무거운 벽
스타일 | 모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-343 | 0.15 " | 0.4 " | 6" | 0.06 " | 12 ~ 6AWG | 10 | ₩ 174,072 | |
B | 46-346 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 0.06 " | 12 ~ 6AWG | 5 | ₩ 410,357 | |
C | 46-348 | 0.24 " | 0.75 " | 9" | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 119,489 | |
D | 46-350 | 0.24 " | 0.75 " | 4ft. | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 447,247 | |
E | 46-347 | 0.24 " | 0.75 " | 6" | 0.09 " | 8 ~ 1/0 AWG | 5 | ₩ 115,482 | |
F | 46-351 | 0.35 " | 1.1 " | 6" | 0.12 " | 2 ~ 4/0 AWG | 5 | ₩ 133,262 | |
G | 46-352 | 0.35 " | 1.1 " | 9" | 0.12 " | 2 ~ 4/0 AWG | 5 | ₩ 132,790 | |
H | 46-354 | 0.35 " | 1.1 " | 4ft. | 0.12 " | 2 ~ 4/0 AWG | 5 | ₩ 530,530 | |
I | 46-356 | 0.47 " | 1.5 " | 9" | 0.16 " | 3/0 ~ 400kcmil | 5 | ₩ 192,290 | |
J | 46-357 | 0.47 " | 1.5 " | 12 " | 0.16 " | 3/0 ~ 400kcmil | 10 | ₩ 479,500 | |
K | 46-358 | 0.47 " | 1.5 " | 4ft. | 0.16 " | 3/0 ~ 400kcmil | 5 | ₩ 784,962 | |
L | 46-372 | 0.63 " | 2" | 4ft. | 0.16 " | 250~750kcmil | 2 | ₩ 341,652 | |
M | 46-369 | 0.63 " | 2" | 9" | 0.16 " | 250~750kcmil | 5 | ₩ 267,627 | |
N | 46-371 | 0.63 " | 2" | 18 " | 0.16 " | 250~750kcmil | 4 | ₩ 322,122 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 병
- 장치를 통한 방화 통과
- 파이프 단열 랩
- 편광 안전 안경
- 에어 커튼 캐비닛
- 소방장비
- 비품
- 특수 팬 및 액세서리
- 도어 및 도어 프레임
- 구색
- DYNABRADE 6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- BRADY 위험 태그, 카드 지, 5-3 / 4 "x 3"
- LOVEJOY LC 유형 칼라 및 스냅 랩 스파이더 키트
- WATTS 가스 차단 밸브
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 5피스 90도 팔꿈치, 종모양 소켓
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- MARATHON MOTORS 메트릭 모터
- SLOAN 수도꼭지
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-D 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 7060 유형 테이퍼 보어 부싱